サイドデスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89518503 品番SH-FDSD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,500

高さを2段階調節可能です。高くすれば、H700mmのデスクと面一になり、作業スペースを拡張することができます。低い設定では天板の下に設置できます。中棚は2段階高さ調節が可能です。A4ファイルを置ける高さ設定も可能です。インクジェットプリンター、スキャナーなどの周辺機器が設置できます。

間口(mm)400 奥行(mm)600 高さ(mm)580/700 用途高さ2段階調節可能で、デスクの横にも、天板の下にも設置できるサイドデスク。 材質天板/木製(メラミン化粧版)フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)10.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×580/700 アズワン品番64-0868-09 総耐荷重(kg)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする