ノートパソコンデスク

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89519727 品番 NPC-10BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

補助デスクとしての使用が便利です。ノートパソコンを置いてのプレゼンなどをする際に便利です。高さ可変(700・760・820・880)の4段階で可能です。キャスター付で移動も簡単に行えます。ノートパソコンを乗せる側は天板の角度調整がの可能です。固定されている天板には携帯電話や飲み物を置くことが出来ます。機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。

間口(mm)700 奥行(mm)450 高さ(mm)700〜880 用途使い方色々コンパクトミニデスク。使用に合わせて高さ可変可能。 材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)6.8 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×700〜880 総耐荷重(kg)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89519727
2021-04-28
用途:
工場内のノートPC用
製造業

下回り(キャスター)は、全くストレスなく使用できます。テーブルの支点が1つなのでグラつきは否めません。気になる人は4つ柱のあるものがいいと思います。
180cm身長の人だと、最高に上げても低いと思います。
想定内の商品でした。

3人が参考にしています
対象商品:
89519727
2020-07-09
用途:
ベット上でのPC閲覧に使用
農・林・水産業

とても親切に届けていただき思ったより早く届きました。
組立も簡単で10分くらいで済みました。ちょうどいいサイズで今も毎日使ってます
ありがとうございました。

対象商品:
89519736
2020-02-11
用途:
文書作成および読書用に使用
製造業

小回りが利いて、読書や物書きに非常に役立っています。もう少し、低く設定できると、ソファに座った時などより使いやすくなると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする