消費電力(W)1.9
定格電圧(V)AC100
仕様LED内蔵、電池内蔵型、自己点検スイッチ付、リモコン自己点検機能付
適合(避難口誘導灯用表示板)FK10000、FK10005、(通路誘導灯用表示板)FK10016、FK10017、FK10018
種別C級(10形)、片面型
材質枠/ステンレス(クリア塗装)、パネル/アクリル(クリア)
タイプ一般型(20分間)、壁埋込型(防噴流型)
形式防湿型・防雨型(HACCP兼用)
交換目安(ランプ)60000時間
型式認可番号1AS111-3349
電池FK731(2.4V、700mAh)
入力電流(A)0.041
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコンFSK90910K(別売)