サンワサプライ
サンワサプライの 書庫・金庫・ロッカー
サンワサプライの 金庫・保管庫
サンワサプライの 防盗金庫
機器収納ボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89521477
品番
CP-SBOX3
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
間口(mm)
500
奥行(mm)
500
高さ(mm)
1000
用途
小型機器の設置、保管に最適。スペースを有効活用。
材質
スチール/メラミン焼付塗装
質量(kg)
23.55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×1000
アズワン品番
64-0845-88
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません