圧力トランスミッター Type520シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0〜1 注文コード89524417 品番520.9H0S03L401
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は圧力レンジなど9種類から選べます 他の種類を見る

圧力トランスミッターType520シリーズは、コンパクトかつ堅牢な構造の圧力トランスミッターです。
センサー部は溶接構造で、内部にOリングを使用しておらず耐漏水性に優れます。
また、接液部の材質はSUS316Lで、オールステンレスのため耐腐食性にも優れるのが特徴です。

精度±0.5%F.S.(直線性、ヒステリシス、再現性、Zero/span調整含む) 圧力レンジ(MPa)0〜1 接続ねじ圧力接続継手:オスネジ R1/4(DIN2999) 測定流体液体、気体、冷媒(アンモニア含む) 用途気体や液体、アンモニア・CO2を含む冷媒など、幅広い流体の圧力監視・制御用センサーとして 仕様●バージョン:禁油処理なし●圧力オリフィス:圧力オリフィスなし 質量(g)約90 温度範囲(℃)媒体:-40〜135 適合規格EN61326-2-3 破壊圧力(MPa)F.S.の6倍(最大250MPa) 保護等級IP67 測定対象液体、気体、冷媒(アンモニア含む) 消費電流(mA)<23 出力電流(mA)4〜20 電源(DC-V)7〜33 最高許容圧力(MPa)F.S.の3倍(最大150MPa) 負荷抵抗<(supply voltage-7V)/0.02A[Ohm] 保存温度範囲(℃)-50〜100(氷結・結露なきこと) 耐衝撃性100G 温度の影響±0.2%F.S./10℃(-15〜85℃) 感電保護クラスIII コネクタSwiftコネクター(2線式ケーブル1.5m付) 周囲温度(℃)範囲:-30〜85(氷結・結露なきこと) 環境温度範囲(℃)-30〜+85(氷結・結露なきこと) 材質(接液部)Stainless steel 1.4404/AISI 316L UL規格取得E325110 RoHS指令(10物質対応)対応 応答性<2ms(1mstyp.) 総合精度±0.5%F.S.(直線性、ヒステリシス、再現性、Zero/span調整含む)[試験条件:25℃、45%RH、24VDC] 耐振性20G、15〜2000Hz 長期安定性±0.25%F.S. 分解能(%)0.1F.S. 電気的接続Swiftコネクター(ケーブル1.5m付) 電気仕様2線式 耐振動(Hz)20G、15〜2000
注意
※ご使用の前に、必ず取扱説明書をよく読んでからお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする