精度±0.5%F.S.(直線性、ヒステリシス、再現性、Zero/span調整含む)
圧力レンジ(MPa)0〜5
接続ねじ圧力接続継手:オスネジ G1/4バイトンOリング付(-30〜135℃)
測定流体液体、気体、冷媒(アンモニア含む)
用途気体や液体、アンモニア・CO2を含む冷媒など、幅広い流体の圧力監視・制御用センサーとして
仕様●バージョン:禁油処理なし●圧力オリフィス:圧力オリフィスなし
質量(g)約90
温度範囲(℃)媒体:-40〜135
適合規格EN61326-2-3
破壊圧力(MPa)F.S.の6倍(最大250MPa)
保護等級IP67
測定対象液体、気体、冷媒(アンモニア含む)
消費電流(mA)<23
出力電流(mA)4〜20
電源(DC-V)7〜33
最高許容圧力(MPa)F.S.の3倍(最大150MPa)
負荷抵抗<(supply voltage-7V)/0.02A[Ohm]
保存温度範囲(℃)-50〜100(氷結・結露なきこと)
耐衝撃性100G
温度の影響±0.2%F.S./10℃(-15〜85℃)
感電保護クラスIII
コネクタSwiftコネクター(2線式ケーブル1.5m付)
周囲温度(℃)範囲:-30〜85(氷結・結露なきこと)
環境温度範囲(℃)-30〜+85(氷結・結露なきこと)
材質(接液部)Stainless steel 1.4404/AISI 316L
UL規格取得E325110
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性<2ms(1mstyp.)
総合精度±0.5%F.S.(直線性、ヒステリシス、再現性、Zero/span調整含む)[試験条件:25℃、45%RH、24VDC]
耐振性20G、15〜2000Hz
長期安定性±0.25%F.S.
分解能(%)0.1F.S.
電気的接続Swiftコネクター(ケーブル1.5m付)
電気仕様2線式
耐振動(Hz)20G、15〜2000