曜日別特売
0150-602 ホンダロック イージーロック TX用 ホンダロック 89525966

 

0150-602 ホンダロック イージーロック TX用 ホンダロック 89525966
0150-602 ホンダロック イージーロック TX用 ホンダロック 89525966
0150-602 ホンダロック イージーロック TX用 ホンダロック 89525966
0150-602 ホンダロック イージーロック TX用 ホンダロック 89525966
0150-602 ホンダロック イージーロック TX用 ホンダロック 89525966
0150-602 ホンダロック イージーロック TX用 ホンダロック 89525966

ホンダロック イージーロック TX用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ゴールド
内容量1個注文コード89525966品番0150-602
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

回すから押すへ。キーレスで玄関キーをスマートに。
ボタン一つで施開錠できるリモコン錠。
両手がふさがっていてもボタン一つで解錠。
リモコンで解錠したあと一定時間が経つと自動施錠する、オートロック機能。
取り付けが簡単。ドライバーで一本で取り付けできるので工事は不要。
電池式だからもしもの時も安心。電池切れでも手動で開けられる。停電時でも安心。

セット内容本体、シート、TX用ブラケット、TX用ブラケット固定ビス、本体固定用ビス、キー収納リモコン、ミニリモコン、単三アルカリ電池5本、取り付け説明書、取扱説明書ゴールド取付(取付可能な錠前のタイプ )開き戸、サムターンの回転が90度、バックセット:64mm以上使用温度範囲(℃)0~50電源(本体)単3形アルカリ乾電池×4本(寒冷地でご使用の場合は、単3形リチウム乾電池の使用を推奨)、(リモコン)CR2025リチウムコイン電池×1個寸法(横×縦×厚さ)(mm)(本体)87×126.9×37.3、(リモコン)38.8×77.4×18、(ミニリモコン)37.2×48.6×14.8電池寿命(本体)約1年、(リモコン)約2年周波数(MHz)搬送/315適合扉厚(mm)36~40適合メーカーGOAL SK/TGP(QDA342)/TXK(QDD866)動作距離(m)約3
注意
※台座の飾りつけ(エスカッションなど)がある場合、引き戸タイプ、デッドボルトの位置が極端に左右どちらかに片寄っている扉、サムターン側からの取り付けビスが特殊ビスの場合には取り付けができません。
※ご使用前に、お使いの扉が右開きか左開きかご確認ください。お買い上げ時は右開き用の設定になっております。※必ず、ご購入前に取り付け可能かをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする