0150-603 ホンダロック イージーロック LA用 ホンダロック 89525975 0150-603 ホンダロック イージーロック LA用 ホンダロック 89525975 0150-603 ホンダロック イージーロック LA用 ホンダロック 89525975 0150-603 ホンダロック イージーロック LA用 ホンダロック 89525975 0150-603 ホンダロック イージーロック LA用 ホンダロック 89525975 0150-603 ホンダロック イージーロック LA用 ホンダロック 89525975

ホンダロック イージーロック LA用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89525975 品番 0150-603
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

回すから押すへ。キーレスで玄関キーをスマートに。
ボタン一つで施開錠できるリモコン錠。
両手がふさがっていてもボタン一つで解錠。
リモコンで解錠したあと一定時間が経つと自動施錠する、オートロック機能。
取り付けが簡単。ドライバーで一本で取り付けできるので工事は不要。
電池式だからもしもの時も安心。電池切れでも手動で開けられる。停電時でも安心。

セット内容本体(LAタイプは本体にシート、ブラケット、本体固定ビスが組みつけれています。)、キー収納リモコン、ミニリモコン、単三アルカリ電池4本、取り付け説明書、取扱説明書 シルバー 適合扉厚(mm)33〜40 取付(取付可能な錠前のタイプ )開き戸、サムターンの回転が90度、バックセット:64mm以上 適合メーカーMIWA LA/LAF/LAG/LAMA/LASP/LV/PA/PASP/WLA/13LA/LVF/DVF/DA2F/DAF/DA/DV 電池寿命(本体)約1年、(リモコン)約2年 動作距離(m)約3 寸法(横×縦×厚さ)(mm)(本体)87×126.9×37.3、(リモコン)38.8×77.4×18、(ミニリモコン)37.2×48.6×14.8 電源(本体)単3形アルカリ乾電池×4本(寒冷地でご使用の場合は、単3形リチウム乾電池の使用を推奨)、(リモコン)CR2025リチウムコイン電池×1個 使用温度範囲(℃)0〜50 周波数(MHz)搬送/315
注意
※台座の飾りつけ(エスカッションなど)がある場合、引き戸タイプ、デッドボルトの位置が極端に左右どちらかに片寄っている扉、サムターン側からの取り付けビスが特殊ビスの場合には取り付けができません。
※ご使用前に、お使いの扉が右開きか左開きかご確認ください。お買い上げ時は右開き用の設定になっております。※必ず、ご購入前に取り付け可能かをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする