商品画像1

ネジモグラー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89541488 品番 DBZ-64
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。
軽症対応。
独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。

全長(mm)105 質量(g)27 対応ねじ対辺4mmの六角穴付きネジ 用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(8.37MB)
注意
※ハンマーなどで打撃を与えないでください
※叩くと先端が破損することがあります

商品説明動画

手動・電動、問わずに使える凄い奴!潰れた六角穴付きボルト用ビット〜ネジモグラ〜
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89541497
2022-10-09
用途:
ブレーキパッドピンの救出
その他業種

インパクトレンチを使いたくない部分に使用できます。
今回、六角5MMで舐めてしまった二輪車ブレーキパッドピンに使用。
ネジバズーカのハンドルはハンドル自体がトルクに耐えられず接合部が空転して使えず。
ネジモグラの柄の部分をモンキーレンチで固定して回しました。

対象商品:
42052764
2022-10-11
用途:
器械のメンテナンス
その他業種

仕事上、2mmのボルトの取り外しの機会が多くなめてしまう事が多い為に購入。
確実に取り外す事が出来るネジモグラは重宝してま。自信を持っておすすめしま。

対象商品:
42052764
2022-09-13
用途:
機械の修理
日本GT株式会社 様

今迄抜くのに苦労していたネジが、いとも簡単に抜く事が出来て感動した

対象商品:
89541497
2021-04-28
用途:
車両メンテナンス時

六角穴をなめたブレーキパッドピンの抜き取りに使用しましたが失敗。ただし最終的にエキストラクターを使用してもダメでしたので,この商品の問題ではありません。同時に使用した他社の安価な品や同社のネジザウルスバズーカと比較して中くらいの程度で利用できるビット形状です

対象商品:
89541472
2019-09-16
用途:
叩けない場所のなめた六角

とても難儀していた柔らかい場所で叩けないところのなめた六角ボルトがサクッと回せました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする