アルテコ(ALTECO)
アルテコ(ALTECO)の 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
アルテコ(ALTECO)の 滑走スプレー
潤滑・滑走剤 522スベリ剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
89545146
品番
522-420ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
優れたシリコーンを使用しており、潤滑・滑走・防錆効果を長時間発揮します。
ベトつきがなく、付着した物に汚れやシミを残しません。
用途
木工機械、切断機、電動工具などの摩擦部分の潤滑、滑走に。
ゴム、プラスチックなどの成型時の離型剤に。
仕様
シュリンクフィルム、エアゾール缶
トラスコ品番
855-2879
材質
主成分:イソへキサン
色
透明
容量(mL)
420
高さ(mm)
205
使用温度範囲(℃)
5〜40
危険等級
U
外径(mm)
70
アズワン品番
64-8378-25
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
2L
2018年トラスコ掲載ページ
3 1281
危険物の性状
非水溶性