11200 耐切創保護具 ハイフレックススリーブ アンセル 89545207 11200 耐切創保護具 ハイフレックススリーブ アンセル 89545207 11200 耐切創保護具 ハイフレックススリーブ アンセル 89545207 11200 耐切創保護具 ハイフレックススリーブ アンセル 89545207 11200 耐切創保護具 ハイフレックススリーブ アンセル 89545207 11200 耐切創保護具 ハイフレックススリーブ アンセル 89545207

耐切創保護具 ハイフレックススリーブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89545207 品番11200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

JIS T 8116適合品です。
人間工学に基づいてデザインしており、特に前腕部はゆとりを持った形状のため腕の動きに制約を受けません。
視認性が高く、耐切創性も最高レベルのため確実に安全性を高めます。

用途
自動車修理。
金属加工。
ガラス加工。
イエロー サイズフリー 材質ポリエステル、ナイロン、グラスファイバー トラスコ品番858-0696 質量(g)95 規格EN388 長さ(cm)47 耐摩耗性2 耐切創性5 耐突刺し性2 耐引裂き性4 手首周り(cm)11 2018年トラスコ掲載ページ6 0291
関連資料:(0.12MB)(0.27MB)

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする