TG-A1T ツナガード 自動膨張式 ツナガード 89553493 TG-A1T ツナガード 自動膨張式 ツナガード 89553493 TG-A1T ツナガード 自動膨張式 ツナガード 89553493 TG-A1T ツナガード 自動膨張式 ツナガード 89553493 TG-A1T ツナガード 自動膨張式 ツナガード 89553493

ツナガード 自動膨張式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)580×340×205 注文コード89553493 品番TG-A1T
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

48時間後も92%の高浮力。ひもをひっぱると手動でも簡単に膨らみます。
視認性の高い黄色を採用(膨張時水面側)
空気が足りなくなった時に呼気を補給できる空気注入バルブ付き。
ホイッスル付き。
付属の取替ショルダーでリュック単体でも使用OK。
リュック内フタ部分に名前・住所が書き込めます。
ヘルメットが外付けできます。

浮力(kg)約20 付属品防水ケース1点(B5サイズ)、ヘルメット1点、ケミカルライト1点(約12時間持続) 材質【ライフジャケット】(気室カバー)ポリエステル、(気室)ナイロン、【リュック】ナイロン 寸法(mm)580×340×205 質量(g)1500 タイプ自動膨張式 耐荷重(kg)200 胴囲(cm)110まで

商品説明動画

TSUNA GUARD(ツナガード)自動膨張式ライフジャケット1/2
この動画は、1人が参考にしています。
TSUNA GUARD(ツナガード)自動膨張式ライフジャケット2/2
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする