ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
5号ドアハンガー用横受一連
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89556906
品番
5-SB
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途
ハンガーレールを構築物の壁面に取り付ける受金具として。
トラスコ品番
127-8495
材質
スチール
質量(kg)
1.3
品名
横受一連
寸法A(mm)
110
寸法F(mm)
25
寸法e(mm)
65
寸法C(mm)
170
板厚(mm)
6
寸法b(mm)
82
寸法g(mm)
140
適合レール
5号
穴径(mm)
17.0
2018年トラスコ掲載ページ
2 1094