2号ドアハンガー用複車 車のみ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89556985 品番24WH-KO
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軸受部には含油焼結合金を使用しています。
軸受部に含油焼結合金を使用しています。

用途
扉吊り用。
吊りボルトは別途ご用意ください。
トラスコ品番855-8682 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.238 品名複車 車のみ 寸法d(mm)43 寸法A(mm)38 耐荷重(kg)35 寸法b(mm)32.0 適合レール2号 耐久基準7万m(常温下定格荷重) 2018年トラスコ掲載ページ2 1093

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする