※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAISAN
DAISANの 搬送
DAISANの コンベヤ
DAISANの ホイールコンベヤ
スライダーボードレール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89557947
品番
7050034R
参考基準価格(税別)
¥1,925
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
レールタイプでW敷き用にも使用します。
シューターなどのカーブにも対応します。
幅(mm)
70
材質
POM
用途
家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。
トラスコ品番
856-0408
長さ(mm)
500
質量(g)
106
2018年トラスコ掲載ページ
8 1304