※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAISAN
DAISANの 搬送
DAISANの コンベヤ
DAISANの ホイールコンベヤ
スライダーボード導電レール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89557974
品番
DD5050037R
参考基準価格(税別)
¥1,947
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
レールタイプでW敷き用にも使用します。
直線方向に物を滑らせ電気を通します。
幅(mm)
50
材質
POM
用途
家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。
トラスコ品番
856-0417
長さ(mm)
500
質量(g)
71
2018年トラスコ掲載ページ
8 1304