※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAISAN
DAISANの 搬送
DAISANの コンベヤ
DAISANの ホイールコンベヤ
スライダーボード300×500mm丸タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89558008
品番
30050038RCU
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
幅(mm)
295
材質
POM
用途
物を楽に移動したい床や棚板に使用します。
トラスコ品番
856-0402
長さ(mm)
492
厚さ(mm)
3.8
質量(g)
315
2018年トラスコ掲載ページ
8 1303