※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAISAN
DAISANの 搬送
DAISANの コンベヤ
DAISANの ホイールコンベヤ
スライダーボード船底大
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89558053
品番
FZ40096520
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。
材質
POM
ピッチ(mm)
400
用途
台車替わりに段差がある場所に使用します。
トラスコ品番
856-0412
長さ(mm)
965
質量(g)
880
均等荷重(kg)
20
2018年トラスコ掲載ページ
8 1304