DAISAN
DAISANの 搬送
DAISANの コンベヤ
DAISANの ホイールコンベヤ
スライダーボード船底
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89558062
品番
FZ8096020
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。
材質
POM
ピッチ(mm)
80
用途
台車替わりに段差がある場所に使用します。
トラスコ品番
856-0413
長さ(mm)
958
質量(g)
220
均等荷重(kg)
20
2018年トラスコ掲載ページ
8 1304