浄水蛇口プレミアム

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89564142 品番J297
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥598

レバーでワンタッチ・ストレート、シャワー切替え、5層のろ過構造。
一般・泡沫水洗両方に使用可能です。

交換目安約3ヶ月 適合一般水栓パイプ径16mm、泡沫水栓外ネジ22mm 材質スチロール樹脂・ABS樹脂・エラストマー樹脂・合成ゴム・ヤシ殻活性炭・ゼオライト・亜硫酸カルシウム・ポリエステル不織布

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89564142
2023-01-16
用途:
事務所内で使用

可もなく不可もなく値段に見合った商品です。まとめ買いでリピートしています。

対象商品:
89564142
2022-01-20
用途:
コスパが良い!
製造業

安物買のなんとやらで、100円ショップで同じ様な物をかったのですが、力が加わると、バラバラになってしまったため買い替えました。スーパーで倍近い値段て売ってたので、こちらで買いました。簡易浄水機能も無いため、ゴミが溜まらず、かえって清潔かなと思っています。

対象商品:
89564142
2022-02-03
用途:
キッチン蛇口やシャワー口ではない蛇口に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

カードリッジ付きの高い浄水器と遜色はないと思う。簡単に交換できるので常に新しいのと交換しています。

対象商品:
89564142
2022-01-24
用途:
職場の給湯室
製造業

シャワーとの切り替えが大きめで持ちやすく使いやすいです。

対象商品:
89564142
2021-05-03
用途:
蛇口交換

リピートで購入しました。
他の商品も色々試しましたが、この商品が1番使い勝手が良いです。浄水機能は良くわかりませんが、コーヒーやお米は美味しくいただけているので多少の効果はあるのかな?と感じています。

対象商品:
89564142
2020-05-18
用途:
浄水
その他業種

シャワーとストレートを簡単に切り替えられて使いやすい

対象商品:
89564142
2019-11-20
用途:
洗い物
喫茶 奈都 様 (飲食業)

値段の割にいいと思います。
最初は取り付けにくいと思いましたが
コツがわかれば簡単に取り付けられました

対象商品:
89564142
2017-10-11
用途:
キッチン

とても使いやすいからリピートです。シャワーが最高!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする