※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 筆記用具
バーテックの マーカー/蛍光ペン
バーテックの 油性マーカー
バーキンタ マーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89572778
品番
66209800
参考基準価格(税別)
¥3,276
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
金属検出機で検出可能です。
異物混入リスクを低減します。
タイプ
シングル
インク色
黒
用途
油性ペンです。
仕様
キャップ部分も金属検出機に反応。
トラスコ品番
856-3118
サイズ
130mm×15mm
質量(g)
18
芯径(mm)
4
色(本体)
青
インク
油性
アズワン品番
64-9296-96
入数
1本
2018年トラスコ掲載ページ
10 0350
商品タイプ
使い切り本体