74800 1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバー Wera 89572935 74800 1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバー Wera 89572935

1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89572935 品番74800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
トルク調整範囲(N・m)0.02〜0.08 全長(mm)130 種類プレセット形 精度(%)±10 主な用途検査作業/一般締付作業 トラスコ品番437-9314 質量(g)35 最小目盛無段階調整 適合ビット4mm半月ビット(デルボタイプ)、4mmシャンクビット(ハイオスタイプ) 設定トルク(Nm)0.035 負荷方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする