Wera
Weraの トルクレンチ/トルクドライバー
Weraの トルクドライバー
300 トルクドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89573005
品番
27910
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
種類
単能形
精度(%)
±10
全長(mm)
170
負荷方向
右
主な用途
検査作業/一般締付作業
質量(g)
125
設定トルク(Nm)
1.4
先端
ヘックスプラス
対辺(mm)
2.0
トラスコ品番
436-1814