Wera
Weraの トルクレンチ/トルクドライバー
Weraの トルクドライバー
300 トルクドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89573041
品番
27930
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
種類
単能形
精度(%)
±10
全長(mm)
170
負荷方向
右
主な用途
検査作業/一般締付作業
質量(g)
119
設定トルク(Nm)
0.6
先端
T6、トルクス
トラスコ品番
436-1857