※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27933 300 トルクドライバー Wera 89573075 27933 300 トルクドライバー Wera 89573075

300 トルクドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89573075 品番 27933
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
種類単能形 精度(%)±10 全長(mm)170 負荷方向 主な用途検査作業/一般締付作業 質量(g)122 設定トルク(Nm)1.4 先端T9、トルクス トラスコ品番436-1881

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする