※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの トルクレンチ/トルクドライバー
Weraの トルクドライバー
300 トルクドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89573084
品番
27934
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
種類
単能形
精度(%)
±10
全長(mm)
170
負荷方向
右
主な用途
検査作業/一般締付作業
質量(g)
122
設定トルク(Nm)
2.0
先端
T10、トルクス
トラスコ品番
436-1890