曜日別特売
BDMK-10035 ボードデンマル強化・硬質石こうボード用 ハウスビーエム 89573435

ボードデンマル強化・硬質石こうボード用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(mm)100
刃数35
内容量1枚注文コード89573435品番BDMK-10035
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

最高級微粒チップで強化硬質ボード切断にも優れた耐摩耗性があります。
6対1組刃仕様で直進性も高く切味25%UP(メーカー従来比)です。
超鋭角研磨仕上げで軽い切断を実現しました。
イエローフッ素コーティングレーザースリット加工仕様です。

用途硬質石こうボード、強化石こうボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。外径(mm)100穴径(mm)20刃厚(mm)1.2刃数35仕様防じんマルノコ、集じんマルノコ用。トラスコ品番834-5440材質刃先:超硬チップ質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])120002018年トラスコ掲載ページ5 0779
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする