7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89573574 品番 74700
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
種類プレセット形 トルク調整範囲(N・m)0.3〜1.2 最小目盛(N・m)0.05 精度(%)±6 全長(mm)155 負荷方向 主な用途一般締付作業 タイプ目盛付 質量(g)120 適合ビット6.35mm トラスコ品番434-9288

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89573583
2018-09-04
用途:
点検作業
建設業・工事業

グリップの大きさも良く、作業がはかどり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする