Wera
Weraの トルクレンチ/トルクドライバー
Weraの トルクドライバー
7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89573601
品番
74716
参考基準価格(税別)
¥11,850
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種類
プレセット形
トルク調整範囲(N・m)
1.2〜3.0
最小目盛(N・m)
1.2
精度(%)
±6
全長(mm)
155
負荷方向
右
主な用途
一般締付作業
タイプ
目盛無し
質量(g)
180
適合ビット
6.35mm
トラスコ品番
434-9318