曜日別特売
MFCB-30-12P-C カラーボタン MagX(マグエックス) 89576122

 

MFCB-30-12P-C カラーボタン MagX(マグエックス) 89576122
MFCB-30-12P-C カラーボタン MagX(マグエックス) 89576122
MFCB-30-12P-C カラーボタン MagX(マグエックス) 89576122

カラーボタン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(12個)
直径(Φmm)30
内容量1セット(12個)注文コード89576122品番MFCB-30-12P-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

定番のカラーマグネットです。
カラーバリエーションが豊富ですA4コピー用紙約5枚掲示保管に便利なケース入り

用途
工程表などの色分け表示に。
書類の掲示に。
色込直径(Φmm)30仕様掲示枚数(A4紙)約6枚トラスコ品番829-3916材質本体:PS、磁石:フェライト磁石厚さ(mm)10高さ(mm)30質量(g)6吸着力(N)3.73 N保持枚数(A4コピー用紙)約6枚磁束密度(表面)950G2018年トラスコ掲載ページ10 0647
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89576122
2022-07-28
用途: 掲示板
製造業

多色混載のものが欲しくて、当商品を購入しました。磁石の強度も掲示板用としては今のところ問題ないです。

対象商品 : 89576104
2022-08-30
用途: 扉開閉時のスイッチに利用
株式会社イマオ商会

当社で大音響警報消火装置を開発し消火BOXの開閉時のスイッチのマグネットに利用し、サイズ始め大いに利用しています。

対象商品 : 89576122
2022-01-26
用途: ホワイトボードに紙を貼る時

色分けがしたかったので6色入っていて助かりました。
ただ、届いた時点で表面にやや傷があるのが気になりました。
使うのに支障はありませんが。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする