MFCB-40-12P-C カラーボタン MagX(マグエックス) 89576147 MFCB-40-12P-C カラーボタン MagX(マグエックス) 89576147 MFCB-40-12P-C カラーボタン MagX(マグエックス) 89576147 MFCB-40-12P-C カラーボタン MagX(マグエックス) 89576147

カラーボタン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12個) 注文コード 89576147 品番 MFCB-40-12P-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

定番のカラーマグネットです。
カラーバリエーションが豊富ですA4コピー用紙約5枚掲示保管に便利なケース入り

用途
工程表などの色分け表示に。
書類の掲示に。
色込 直径(Φmm)40 仕様掲示枚数(A4紙)約8枚 トラスコ品番829-3924 材質本体:PS、磁石:フェライト磁石 厚さ(mm)11 高さ(mm)40 質量(g)11 吸着力(N)7.16 N 保持枚数(A4コピー用紙)約8枚 磁束密度(表面)950G 2018年トラスコ掲載ページ10 0647

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89576122
2022-07-28
用途:
掲示板
製造業

多色混載のものが欲しくて、当商品を購入しました。磁石の強度も掲示板用としては今のところ問題ないです。

対象商品:
89576104
2022-08-30
用途:
扉開閉時のスイッチに利用
株式会社イマオ商会 様

当社で大音響警報消火装置を開発し消火BOXの開閉時のスイッチのマグネットに利用し、サイズ始め大いに利用しています。

対象商品:
89576122
2022-01-26
用途:
ホワイトボードに紙を貼る時

色分けがしたかったので6色入っていて助かりました。
ただ、届いた時点で表面にやや傷があるのが気になりました。
使うのに支障はありませんが。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする