マックス[手袋]
マックス[手袋]の 防護服・保護服・特殊服
マックス[手袋]の 腕カバー
チェンソー作業用腕カバー フりーサイズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
89576332
品番
MT582
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
チェンソー作業用防護衣の安全基準に準拠した高機能繊維を使用しております。
サイズ
フリー
材質
表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維
用途
チェンソー作業時の腕カバーとして。
仕様
腕部コードストッパー
トラスコ品番
836-5413
質量(g)
540
全長(cm)
50
2018年トラスコ掲載ページ
6 0283