ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの 荷台用ゴムバンド
輪ゴム箱入り #12
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50g)
注文コード
89583847
品番
TTB-1205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
伸びがよく扱い易いです。
結束の定番品です。
幅(mm)
1
長さ(m)
-
厚さ(mm)
1
折径(cm)
40
太さ(Φmm)
-
材質
天然ゴム
用途
小物の束ね、結束に。
仕様
#12
トラスコ品番
835-4738
高さ(mm)
80
質量(g)
61
包装形態
箱入り
縦(mm)
60
横(mm)
50
2018年トラスコ掲載ページ
6 1761