※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
マイタギヤ モジュール1 S45C
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
25
種別
マイタ
注文コード
89585474
品番
M1S25*2308
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
歯数・種別
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1
歯数
25
減速比
1
歯幅b(mm)
5.3
材質
S45C
トラスコ品番
442-2171
種別
マイタ
全長(mm)
14.70
質量(g)
30
穴径(Φmm)
8
ハブ長さlh(mm)
8.0
ねじの呼び
M4
基準円直径d(Φmm)
25
歯先円直径da(Φmm)
26.41
ハブ外径dh(Φmm)
20
JIS等級
4
組立距離A(mm)
23
CADデータダウンロード