※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1S30*2608 マイタギヤ モジュール1 S45C 協育歯車 89585501 M1S30*2608 マイタギヤ モジュール1 S45C 協育歯車 89585501

マイタギヤ モジュール1 S45C

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 歯数30 種別マイタ 注文コード89585501 品番M1S30*2608
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は歯数・種別など15種類から選べます 他の種類を見る
モジュール1 歯数30 減速比1 歯幅b(mm)6.2 材質S45C トラスコ品番442-2201 種別マイタ 全長(mm)15.89 質量(g)44.7 穴径(Φmm)8 ハブ長さlh(mm)8.9 ねじの呼びM5 基準円直径d(Φmm)30 歯先円直径da(Φmm)31.41 ハブ外径dh(Φmm)22 JIS等級4 組立距離A(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする