※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
マイタギヤ モジュール1 S45C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
30
種別
マイタ
注文コード
89585526
品番
M1S30*2612
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
歯数・種別
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1
歯数
30
減速比
1
歯幅b(mm)
6.2
材質
S45C
トラスコ品番
442-2228
種別
マイタ
全長(mm)
15.89
質量(g)
38.3
穴径(Φmm)
12
ハブ長さlh(mm)
8.9
ねじの呼び
M5
基準円直径d(Φmm)
30
歯先円直径da(Φmm)
31.41
ハブ外径dh(Φmm)
22
JIS等級
4
組立距離A(mm)
26
CADデータダウンロード