協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
金属射出MIMマイタギヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼び
M2.5
注文コード
89585596
品番
M50SUM20*1103
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・RoHS指令・ねじの呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
2.5
ハブ外径dh(Φmm)
8
基準円直径d(Φmm)
10.0
歯先円直径da(Φmm)
10.70
組立距離A(mm)
11
ハブ長さlh(mm)
-
モジュール
0.5
歯数
20
種別
マイタ
材質
SUS304L
トラスコ品番
442-2295
減速比
1
全長(mm)
8.00
質量(g)
2.7
穴径(Φmm)
3
ねじの呼び
M2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS等級
4
CADデータダウンロード