GDM3020N-003PF PR1225 突切り用チップ GDM 京セラ 89588405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

突切り用チップ GDM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.03
トラスコ品番652-9704
内容量1セット(10個)注文コード89588405品番GDM3020N-003PF PR1225
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質PR1225トラスコ品番652-9704厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20コーナー半径(mm)0.03穴の形状-チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする