※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
突切り用チップ GDM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.1
0.3
0.1
0.03
トラスコ品番
652-9747
652-9640
652-9658
652-9666
652-9674
652-9682
652-9691
652-9704
652-9712
652-9739
652-9747
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89588432
品番
GDM3020R-010PQ-15D PR1225
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
PR1225
トラスコ品番
652-9747
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
0.1
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。