※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
突切り用ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89588441
品番
KGDR1010JX-2
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
勝手
右勝手
トラスコ品番
653-5003
寸法H(mm)
10
寸法B(mm)
10
寸法LH(mm)
18
寸法LF(mm)
120
寸法CW(mm)
2(MIN.)、3(MAX.)
寸法WF(mm)
9.2
寸法HF(mm)
10
寸法CUTDIA(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。