※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

突切り用ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89588475 品番 KGDR1212F-2.4
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
勝手右勝手 トラスコ品番653-5038 寸法H(mm)12 寸法B(mm)12 寸法LH(mm)19.5 寸法LF(mm)85 寸法CW(mm)2.4(MIN.)、3(MAX.) 寸法WF(mm)11 寸法HF(mm)12 寸法CUTDIA(mm)24
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする