※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

内径加工用ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形55° 勝手 注文コード89588581 品番S32S-PDUNL15-44
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は適合チップ・勝手など7種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式) 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番653-5275 切刃長さ(mm)15.5 シャンク鋼シャンク シャンク径d(Φmm)32 寸法l1(mm)250
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする