コニシ
コニシの 接着剤
コニシの エポキシ系接着剤
コニシの ガン/ミキシングノズル
カートリッジディスペンサーH293JPM
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89590042
品番
H293JPM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
適合
(カートリッジ)05373
トラスコ品番
447-4961
長さ(mm)
360
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
190
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状