※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
610-5785
注文コード
89590934
品番
RCKT 12 04 MO-PM J048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
切刃長さ・トラスコ品番・内容量
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
610-5785
材質
コーティング超硬チップ
形状
円形
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。