使い捨て化学防護服MC5000

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89592876 品番 MC5000-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。
二重ファスナー、二重袖です。
フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。

用途
石油化学製品。
工業用タンク内清浄。
毒劇物対策用。
オレンジ サイズM トラスコ品番449-3630 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(PP)、バリアフィルム 質量(g)600 規格JIS規格 着丈(cm)170〜176 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 JIS規格JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・6適合品(液体、スプレー、ミスト防護用) 適応胸囲(cm)92〜100
注意
※マスク・手袋・靴は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする