重松製作所
重松製作所の 防護服・保護服・特殊服
重松製作所の 化学防護服
使い捨て化学防護服MC5000
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89592885
品番
MC5000-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。
二重ファスナー、二重袖です。
フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
用途
石油化学製品。
工業用タンク内清浄。
毒劇物対策用。
色
オレンジ
サイズ
S
トラスコ品番
449-3648
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン(PP)、バリアフィルム
質量(g)
580
規格
JIS規格
着丈(cm)
164〜170
機能
スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
JIS規格
JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・6適合品(液体、スプレー、ミスト防護用)
適応胸囲(cm)
84〜92
注意
※マスク・手袋・靴は別売りです。