太幸
ロイヤルカート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
20日以内出荷とは
内容量
1台
トラスコ品番
764-0480
注文コード
89594654
品番
TY-805X
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
バスケットでお買物をする大容量カートです。
軽量なので、女性の方にでも苦になりません。
バスケット2つと幼児1人、またはバスケット2つとプラスアルファのお買い物ができます。
用途
ショッピングセンター。
材質
本体:スチール、表面処理:ナイロンコーティング仕上げ、キャスター:静音
均等荷重(kg)
60
キャスター径(Φmm)
125、125mm
ハンドル高さ(mm)
1070
仕様
自在キャスター4個、完成品、傘立て付、シートベルト、フロントパネル
トラスコ品番
764-0480
長さ(mm)
975
幅(mm)
600
質量(kg)
15
高さ(mm)
220
奥行(mm)
975
間口(mm)
600
2018年トラスコ掲載ページ
8 1095
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません