曜日別特売
CS045RTCR リタック(転写用)シート 中川ケミカル 89595887

リタック(転写用)シート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番835-7416
内容量1本注文コード89595887品番CS045RTCR
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

転写用シートです。
切り文字、サインなどを貼る際に使用します。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。

用途屋内または短期屋外用に。幅(mm)450長さ(m)12トラスコ品番835-7416材質素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05質量(kg)2無色透明粘着力2N/25mm2018年トラスコ掲載ページ6 1595
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21492415
2021-08-30
用途: カッティングシートの転写
卸売・小売業

カッティングシートの剥離に使用したかったのですが、まったくくっつかず。。結局マスキングテープを使用しました。
別メーカーのカッティングシートに使用したので、次回は同メーカーのカッティングシートで試してみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする