ハンドパレットスケール SUS製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89596203 品番DPS-1000K-SUS
参考基準価格(税別)¥4,202,000 販売価格(税込) ¥4,397,800
販売価格(税別)
3,998,000

運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化ができます。
検定品もございます。お問い合わせください。

積載荷重(kg)1000 フォーク最低高さ(mm)82 フォーク最高高さ(mm)202 フォーク幅W(mm)190 フォーク長さ(mm)1350 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ウレタン 用途工場内、入庫、出庫など在庫管理。 トラスコ品番859-0134 質量(kg)170 2018年トラスコ掲載ページ8 1225
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする