※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分析天びん

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)0.120 ひょう量(g)120 注文コード89596255 品番AP124W
参考基準価格(税別)¥307,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はひょう量・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

微量はかりとり応答時間が約1.5秒で迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
イオナイザSTABLO-APの取外しが可能です。
USBを標準装備しプリンタ、PCへの同時出力が可能です。
有機ELディスプレイを採用しており、直観的で操作性が高いです。
スマートセッティング機能で応答性、安定性の設定が簡単です。

幅(mm)212 奥行(mm)367 高さ(mm)345 用途試料、試薬の測定に。 仕様120g/0.1mg トラスコ品番833-5347 セット内容ACアダプター 材質ダイキャスト 質量(kg)7 ひょう量(kg)0.120 計量皿寸法/載台寸法(mm)Φ91 ひょう量(g)120 最小表示(g)0.0001 最小表示(mg)0.0001g センサーユニブロック(電磁平衡式) 検定対象外 計量皿寸法(Φmm)91 2018年トラスコ掲載ページ11842 計量皿形状 ひょう量単位kg 最小100%質量120g/0.1mg
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする